pagina iniziale

COSMEC - CSM6014P10M120509 RAC.PRES.FLES.10X15 FIL. M12 SER.CAV.05- - 6014P10M120509

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014P10M120509 RAC.PRES.FLES.10X15 FIL. M12 SER.CAV.05-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 5...9 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648223335

Codice prodotto

CSM6014P10M120509

Cod. produttore

6014P10M120509

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

5...9 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

20 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Raccordi pressacavo per tubi metallici flessibili. Realizzati in ottone nichelato. Questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Vengono prodotti con filettatura Metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.