COSMEC - CSM6014-75IG RACC.MET. M.GIREV. 3ISO7/1 T.FLESS.75 - 6014-75IG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033648021429
Codice prodotto
CSM6014-75IG
Cod. produttore
6014-75IG
Produttore
DKC
Diametro nominale:
75 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
75 mm
Diametro esterno più grande:
84 mm
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no