pagina iniziale

COSMEC - CSM6014-65I7 RACC.MET. M.FISSO 21/2ISO7/1 T.FLESS.63 - 6014-65I7

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014-65I7 RACC.MET. M.FISSO 21/2ISO7/1 T.FLESS.63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648019877

Codice prodotto

CSM6014-65I7

Cod. produttore

6014-65I7

Produttore

DKC

Diametro nominale:

63 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

2 1/2 pollici

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

63 mm

Diametro esterno più grande:

74 mm

Lunghezza della filettatura:

26 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI3399). * A richiesta per quantitativi minimi.