COSMEC - CSM6014-65G RACC.MET. M.GIREV. G21/2 T.FLESS.63 - 6014-65G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648019860
Codice prodotto
CSM6014-65G
Cod. produttore
6014-65G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
63 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
63 mm
Diametro esterno più grande:
74 mm
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no