COSMEC - CSM6014-38I7 RACC.MET. M.FISSO 11/4ISO7/1 T.FLESS.38 - 6014-38I7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8033648023614
Codice prodotto
CSM6014-38I7
Cod. produttore
6014-38I7
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Diametro esterno più grande:
44 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no