COSMEC - CSM6014-36G RACC.MET. M.GIREV. PG36 T.FLESS.38 - 6014-36G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - PG36
Confezione
7 PZ
EAN
8033648137076
Codice prodotto
CSM6014-36G
Cod. produttore
6014-36G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Diametro esterno più grande:
44 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no