pagina iniziale

COSMEC - CSM6014-1616 RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.16 - 6014-1616

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014-1616 RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648136741

Codice prodotto

CSM6014-1616

Cod. produttore

6014-1616

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15.5 mm

Diametro esterno più grande:

23 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).