COSMEC - CSM6014-13 RACC.MET. M.FISSO PG13 T.FLESS.16 - 6014-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648136680
Codice prodotto
CSM6014-13
Cod. produttore
6014-13
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Diametro esterno più grande:
23 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no