pagina iniziale

COSMEC - CSM6014-100NG RACC.MET. M.GIREV. 4NPT T.FLESS.100 - 6014-100NG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014-100NG RACC.MET. M.GIREV. 4NPT T.FLESS.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 100 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 4 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648022822

Codice prodotto

CSM6014-100NG

Cod. produttore

6014-100NG

Produttore

DKC

Diametro nominale:

100 mm

Dimensione nominale in pollici:

4 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

100 mm

Diametro esterno più grande:

109 mm

Lunghezza della filettatura:

28 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Filettatura NP ANSI B2.1. * A richiesta per quantitativi minimi.