pagina iniziale

COSMEC - CSM6013-50 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D50X1,2MM - 6013-50

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6013-50 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D50X1,2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Inserire

  • Con manicotto - no

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648282516

Codice prodotto

CSM6013-50

Cod. produttore

6013-50

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Diametro:

50 mm

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.