COSMEC - CSM6013-40 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D40X1,2MM - 6013-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipologia - Inserire
Con manicotto - no
Qualità del materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033648282790
Codice prodotto
CSM6013-40
Cod. produttore
6013-40
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipologia:
Inserire
Con manicotto:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Diametro:
40 mm
Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.


