pagina iniziale

COSMEC - CSM6013-32L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D32X1,2MM - 6013-32L

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6013-32L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D32X1,2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Inserire

  • Con manicotto - no

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648273880

Codice prodotto

CSM6013-32L

Cod. produttore

6013-32L

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Diametro:

32 mm

Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.