pagina iniziale

COSMEC - CSM6013-20L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D20X1MM - 6013-20L

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6013-20L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D20X1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Inserire

  • Con manicotto - no

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648272746

Codice prodotto

CSM6013-20L

Cod. produttore

6013-20L

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Diametro:

20 mm

Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.