pagina iniziale

COSMEC - CSM6012PAT-3640G RACC.MET. M.GIREV. M40 TUBOPA AD42,5 TRE - 6012PAT-3640G

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6012PAT-3640G RACC.MET. M.GIREV. M40 TUBOPA AD42,5 TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648200725

Codice prodotto

CSM6012PAT-3640G

Cod. produttore

6012PAT-3640G

Produttore

DKC

Raccordi metallici maschio girevole a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.