pagina iniziale

COSMEC - CSM6008-63L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D63X1,5X3000MM - 6008-63L3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6008-63L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D63X1,5X3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 47 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033648212087

Codice prodotto

CSM6008-63L3

Cod. produttore

6008-63L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Diametro esterno:

50 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

47 mm

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Colore:

Zinco

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Temperatura di impiego:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldocon rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 3000 mm (0 / +5 mm).