pagina iniziale

COSMEC - CSM6008-16P3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D16X1,5X3000MM - 6008-16P3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6008-16P3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D16X1,5X3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 13 mm

Confezione

  • 45 M

EAN

8033648173647

Codice prodotto

CSM6008-16P3

Cod. produttore

6008-16P3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Diametro esterno:

16 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

13 mm

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Colore:

Zinco

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Temperatura di impiego:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualità IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzandoi raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Idonei per la curvaturaa freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).