pagina iniziale

COSMEC - CSM6006N-25N GHIERA IN PA M25 NERA - 6006N-25N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006N-25N GHIERA IN PA M25 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135607

Codice prodotto

CSM6006N-25N

Cod. produttore

6006N-25N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Altezza:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.