pagina iniziale

COSMEC - CSM6006N-14N GHIERA IN PA G NERA - 6006N-14N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006N-14N GHIERA IN PA G NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/4 di pollice

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648135546

Codice prodotto

CSM6006N-14N

Cod. produttore

6006N-14N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/4 di pollice

Altezza:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.