pagina iniziale

COSMEC - CSM6006N-14B GHIERA IN PA G GRIGIA - 6006N-14B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006N-14B GHIERA IN PA G GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648049904

Codice prodotto

CSM6006N-14B

Cod. produttore

6006N-14B

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/4 di pollice

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

5 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.