pagina iniziale

COSMEC - CSM6006E-20 GHIERA METALLICA RIBASSATA M20X1,5 - 6006E-20

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006E-20 GHIERA METALLICA RIBASSATA M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648126063

Codice prodotto

CSM6006E-20

Cod. produttore

6006E-20

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.