pagina iniziale

COSMEC - CSM6006DUO-50N GHIERE GMK-DUO-M, M50X1,5 NERE - 6006DUO-50N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006DUO-50N GHIERE GMK-DUO-M, M50X1,5 NERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648232160

Codice prodotto

CSM6006DUO-50N

Cod. produttore

6006DUO-50N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Passo della filettatura:

1.5 mm

Altezza:

12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.