pagina iniziale

COSMEC - CSM6006DUO-40N GHIERE GMK-DUO-M, M40X1,5 NERE - 6006DUO-40N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006DUO-40N GHIERE GMK-DUO-M, M40X1,5 NERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648232139

Codice prodotto

CSM6006DUO-40N

Cod. produttore

6006DUO-40N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

12 mm

Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.