COSMEC - CSM6006-N13 GHIERA IN PA PG13 GRIGIA - 6006-N13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8033648135294
Codice prodotto
CSM6006-N13
Cod. produttore
6006-N13
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
6 mm


