pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-N07 GHIERA IN PA PG07 GRIGIA - 6006-N07

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-N07 GHIERA IN PA PG07 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135232

Codice prodotto

CSM6006-N07

Cod. produttore

6006-N07

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

5 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.