pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-50XX GHIERA INOX AISI316L M50X1,5 - 6006-50XX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-50XX GHIERA INOX AISI316L M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Colore - Acciaio inox

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648215880

Codice prodotto

CSM6006-50XX

Cod. produttore

6006-50XX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.