pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-48 GHIERA METALLICA PG48 - 6006-48

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-48 GHIERA METALLICA PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648135188

Codice prodotto

CSM6006-48

Cod. produttore

6006-48

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.