pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-42 GHIERA METALLICA PG42 - 6006-42

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-42 GHIERA METALLICA PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648135171

Codice prodotto

CSM6006-42

Cod. produttore

6006-42

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

5 mm

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.