pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-40 GHIERA METALLICA M40X1,5 - 6006-40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-40 GHIERA METALLICA M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135164

Codice prodotto

CSM6006-40

Cod. produttore

6006-40

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423