pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-34 GHIERA METALLICA G - 6006-34

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-34 GHIERA METALLICA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135133

Codice prodotto

CSM6006-34

Cod. produttore

6006-34

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.