pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-14 GHIERA METALLICA G - 6006-14

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-14 GHIERA METALLICA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/4 di pollice

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648135034

Codice prodotto

CSM6006-14

Cod. produttore

6006-14

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/4 di pollice

Passo della filettatura:

1.337 mm

Altezza:

4 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nichel

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.