COSMEC - CSM6006-12 GHIERA METALLICA G - 6006-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice
Passo della filettatura - 1.814 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648135010
Codice prodotto
CSM6006-12
Cod. produttore
6006-12
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Passo della filettatura:
1.814 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


