pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-03 GHIERA IN ALLUMINIO G3 - 6006-03

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-03 GHIERA IN ALLUMINIO G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648049515

Codice prodotto

CSM6006-03

Cod. produttore

6006-03

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3 pollici

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

14 mm

Ghiere prodotte in alluminio, ricavate da barra esagonale. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228.