pagina iniziale

COSMEC - CSM5112M-1216NM RACC.INSERTO MET.F M16 AD15,8 NERO IP68 - 5112M-1216NM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112M-1216NM RACC.INSERTO MET.F M16 AD15,8 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648183691

Codice prodotto

CSM5112M-1216NM

Cod. produttore

5112M-1216NM

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Altezza totale:

27 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti filetto femmina metallico , colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.