pagina iniziale

COSMEC - CSM5112-4863N67 RAC.FEM. DIRITTO M63 AD54,5 IP68 NERO - 5112-4863N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112-4863N67 RAC.FEM. DIRITTO M63 AD54,5 IP68 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648190873

Codice prodotto

CSM5112-4863N67

Cod. produttore

5112-4863N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

91 mm

Altezza totale:

69 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.