pagina iniziale

COSMEC - CSM5112-2932N67 RAC.FEM. DIRITTO M32 AD34,5 IP68 NERO - 5112-2932N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112-2932N67 RAC.FEM. DIRITTO M32 AD34,5 IP68 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648190774

Codice prodotto

CSM5112-2932N67

Cod. produttore

5112-2932N67

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Altezza totale:

35 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.