pagina iniziale

COSMEC - CSM5112-1720N RAC.FEM. DIRITTO M20 AD21,2 IP66 NERO - 5112-1720N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112-1720N RAC.FEM. DIRITTO M20 AD21,2 IP66 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648190675

Codice prodotto

CSM5112-1720N

Cod. produttore

5112-1720N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza totale:

49 mm

Altezza totale:

24 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti filetto femmina plastico IP66, colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.