pagina iniziale

COSMEC - CSM5112-1216N67 RAC.FEM. DIRITTO M16 AD15,8 IP68 NERO - 5112-1216N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112-1216N67 RAC.FEM. DIRITTO M16 AD15,8 IP68 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648190644

Codice prodotto

CSM5112-1216N67

Cod. produttore

5112-1216N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

39 mm

Altezza totale:

21 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.