COSMEC - CSM5112-1016N67 RAC.FEM. DIRITTO M16 AD13 IP68 NERO - 5112-1016N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Dimensione nominale in pollici - 5/16 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
Diametro nominale:
13 mm
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Altezza totale:
21 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
13 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì