pagina iniziale

COSMEC - CSM5110-4848N67 RAC.FEM. DIRITTO PG48 AD54,5 IP68 NERO - 5110-4848N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5110-4848N67 RAC.FEM. DIRITTO PG48 AD54,5 IP68 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG48

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648190521

Codice prodotto

CSM5110-4848N67

Cod. produttore

5110-4848N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

90 mm

Altezza totale:

64 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti filetto femmina plastico IP68, colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.