COSMEC - CSM5100-36131618N8 RAC.FEM. UNEF1 3/16-18 AD42,5 NERO IP68 - 5100-36131618N8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
10 PZ
EAN
8033648172596
Codice prodotto
CSM5100-36131618N8
Cod. produttore
5100-36131618N8
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
UNEF
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza totale:
56 mm
Altezza totale:
52 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
36 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì