pagina iniziale

COSMEC - CSM5100-29013818N8 RAC.FEM. UNEF1 3/8-18 AD34,5 NERO IP68 - 5100-29013818N8

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5100-29013818N8 RAC.FEM. UNEF1 3/8-18 AD34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648172336

Codice prodotto

CSM5100-29013818N8

Cod. produttore

5100-29013818N8

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Lunghezza totale:

56 mm

Altezza totale:

52 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1