pagina iniziale

COSMEC - CSM5100-23000120N8 RAC.FEM. UNEF1-20 AD28,5 NERO IP68 - 5100-23000120N8

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5100-23000120N8 RAC.FEM. UNEF1-20 AD28,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648172138

Codice prodotto

CSM5100-23000120N8

Cod. produttore

5100-23000120N8

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza totale:

54 mm

Altezza totale:

37 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1