COSMEC - CSM5100-17005824N8 RAC.FEM. UNEF5/8-24 AD21,2 NERO IP68 - 5100-17005824N8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
50 PZ
EAN
8033648171971
Codice prodotto
CSM5100-17005824N8
Cod. produttore
5100-17005824N8
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
UNEF
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza totale:
45 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì