pagina iniziale

COSMEC - CSM50NF-36N TUBO FLESS. PA6 35,5X42,5MM NERO AD42,5 - 50NF-36N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM50NF-36N TUBO FLESS. PA6 35,5X42,5MM NERO AD42,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648151232

Codice prodotto

CSM50NF-36N

Cod. produttore

50NF-36N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

36 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

42.5 mm

Diametro interno:

35.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

150 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

sì

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo grosso, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.