COSMEC - CSM50HT-48N TUBO PA 6-HT AD54,4 - 50HT-48N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - Altro
Materiale - Poliammide
Qualità del materiale - Poliammide 6
Resistenza alla compressione - 125 N
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 M
EAN
8033648238667
Codice prodotto
CSM50HT-48N
Cod. produttore
50HT-48N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Materiale:
Poliammide
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Resistenza alla compressione:
125 N
Grado di protezione (IP):
IP68
Raggio di curvatura statico:
100 mm
Raggio di curvatura, dinamico:
190 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Resistenza a trazione:
100 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Montaggio a incasso:
no
A parete:
sì
Con cordicella:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
48 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no