pagina iniziale

COSMEC - CSM50DUO-29N TUBO DUO PA6 27,2X35,0 AD34,5 NERO - 50DUO-29N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM50DUO-29N TUBO DUO PA6 27,2X35,0 AD34,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648237394

Codice prodotto

CSM50DUO-29N

Cod. produttore

50DUO-29N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

29 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

35 mm

Diametro interno:

27.2 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

370 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.