COSMEC - CSM5097-17N TESTACANNA IN PA AD21,2 NERO - 5097-17N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21.2 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Cappuccio terminale chiuso - no
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8033648148744
Codice prodotto
CSM5097-17N
Cod. produttore
5097-17N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Cappuccio terminale chiuso:
no
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Temperatura di impiego:
-40...115 °C
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.


