pagina iniziale

COSMEC - CSM5061-101865N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L65 AD13 IP50 - 5061-101865N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5061-101865N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L65 AD13 IP50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Altro

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648133511

Codice prodotto

CSM5061-101865N

Cod. produttore

5061-101865N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Altro

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Altro

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi per sensori realizzati in poliammide di alta qualità, autoestinguenti, vengono utilizzati per il collegamento dei sensori con led luminosi; a tale scopo, per consentire all'operatore di verificarne il corretto funzionamento, questi adattatori sono prodotti in poliammide trasparente. La tenuta IP 65 si ottiene inserendo una guarnizione O-ring nel primo solco dell’ondulazione del tubo flessibile. Il collegamento tra adattatore e tubo flessibile avviene mediante l’escursione assiale di un particolare anello che blocca il tubo all’interno del raccordo. Vengono prodotti con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Colore nero.