pagina iniziale

COSMEC - CSM5052-2325N RAC.PASPAR. AD28,5 NERO IP66 (FORO M25X1 - 5052-2325N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5052-2325N RAC.PASPAR. AD28,5 NERO IP66 (FORO M25X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648190385

Codice prodotto

CSM5052-2325N

Cod. produttore

5052-2325N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

PG

Altezza totale:

37 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.