pagina iniziale

COSMEC - CSM5052-17N RAC.PASPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22) - 5052-17N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5052-17N RAC.PASPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648150884

Codice prodotto

CSM5052-17N

Cod. produttore

5052-17N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

45.3 mm

Altezza totale:

29.5 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13.8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

16.5 mm

Diametro esterno più grande:

21.2 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.